絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク形状
その他・ストレートシャンク・丸軸
全長(mm)
5.9・12・15.38・38・40・40~152・45・50・55・60・61・65・70・73・75・77・100・126・184・306・全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
1.45・1.75・2・2.3・2.6・9・37・42・62・121
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウストレートドリルセット TiNコートモノタロウ(129件のレビュー)
799税込879
1セット(13本)ほか
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ドリルセット ステンレス用 モノタロウドリルセット ステンレス用モノタロウ(94件のレビュー)
569税込626
1セット(8本)ほか
当日出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(43件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(25本)
当日出荷
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
ステンレス用ドリル刃セット GREAT TOOLステンレス用ドリル刃セットGREAT TOOL(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。
用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工用ドリルセット iHelp六角軸鉄工用ドリルセットiHelp(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139 BOSCH(ボッシュ)鉄工ドリルビット 8本入り 2608577139BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(8本)
当日出荷
ツイストタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。トラスコ品番213-5378セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm材質高速度鋼(HSS)質量(g)190溝長(mm)9シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
六角軸ステンショートドリル10P iHelp六角軸ステンショートドリル10PiHelp(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数10本厚さ(cm)0.8
ステンレス用ドリルセット E-Valueステンレス用ドリルセットE-Value(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本)ほか
当日出荷
喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(1件のレビュー)
698税込768
1セット(13本)ほか
当日出荷
喰い付きが抜群な鉄工用ドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途一般鋼(鉄)への穴あけ作業。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
鉄工用ドリル刃セット GREAT TOOL鉄工用ドリル刃セットGREAT TOOL(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。
用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35
13本組ドリル刃セット trad13本組ドリル刃セットtrad(22件のレビュー)
729税込802
1セット(13本)
当日出荷
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)ステンレス用ドリル19本セットNACHI(不二越)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(19本)
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン)マイクロドリルセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1ケース(20本)
当日出荷
スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
ナチ 鉄工用ドリルセット13PC NACHI(不二越)ナチ 鉄工用ドリルセット13PCNACHI(不二越)
2,298税込2,528
1セット(13本)
当日出荷
鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質HSS(ハイス鋼)付属品専用ケース(スタンドタイプ)適合機種電気ドリル・充電ドリル質量(g)【全体】141穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5ケース寸法(mm)135×80×15適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等入数13本
鉄工ドリルセット 三菱マテリアル鉄工ドリルセット三菱マテリアル(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(13本)ほか
当日出荷
最も汎用的なハイス鋼のストレートドリルをセットにしました。
材質ハイス(高速度)HSS先端角(°)118材質(ケース)ステンレス
細径ドリルセット RELIEF細径ドリルセットRELIEF(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本組)ほか
当日出荷
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
KMC2ステンレス用SDセット 三菱マテリアルKMC2ステンレス用SDセット三菱マテリアル(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(13本)ほか
当日出荷
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツールステンレス用 月光ドリルフルセットビックツール(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット(22本)
当日出荷
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
六角軸Coステンドリル 普通 5本セット SK11六角軸Coステンドリル 普通 5本セットSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5本)
当日出荷
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
マイクロドリルセット EARTH MANマイクロドリルセットEARTH MAN(2件のレビュー)
949税込1,044
1セット(20本)
当日出荷
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけにセット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
六角軸3倍スピードドリル SK11六角軸3倍スピードドリルSK11
2,598税込2,858
1セット(8本)
当日出荷
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
ドリルセット10本組 SK(新潟精機)ドリルセット10本組SK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)全長(mm)126厚さ(mm)9全幅(mm)60
六角軸ステン用ドリルセット iHelp六角軸ステン用ドリルセットiHelp
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
ステンレス用ドリル10本セット NACHI(不二越)ステンレス用ドリル10本セットNACHI(不二越)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(10本)
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用セット内容Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本ケース寸法(mm)約70×127×16材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo仕様透明ケース入りねじれ角強ねじれ
六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11六角軸Coステンドリル 極短 5本セットSK11(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm軸径六角軸6.35mm適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル適合被削材種ステンレス、鉄
鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール鉄工用月光ドリル(セット)ビックツール
19,980税込21,978
1セット(23本)
当日出荷
月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット SK11六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セットSK11
899税込989
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
エクストラ正宗セット イシハシ精工エクストラ正宗セットイシハシ精工
17,980税込19,778
1セット(15本組)ほか
当日出荷
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
六角軸ステン用ドリル10PC iHelp六角軸ステン用ドリル10PCiHelp
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数10本
コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工コバルト正宗ドリルセットイシハシ精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(13本組)ほか
当日出荷
用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
鉄工用ドリルセット NACHI(不二越)鉄工用ドリルセットNACHI(不二越)(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(10本)ほか
当日出荷
一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材ねじれ角標準材質ハイス(高速度鋼)HSSドリルの逃げ面形状円すい先端角(°)118
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品 RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品RELIEF
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。トラスコ品番403-5313セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティングシャンク径(mm)6.35
木工用ドリルセット iHelp木工用ドリルセットiHelp
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から4日以内出荷
先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト材質炭素工具鋼 45C軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理パーカー
六角軸ショートドリルドリルセット GREAT TOOL六角軸ショートドリルドリルセットGREAT TOOL(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6本)ほか
当日出荷
特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
ドリルセット ホーザンドリルセットホーザン
2,698税込2,968
1セット(5本)ほか
当日出荷
K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途被削材:金属、樹脂、木材。
鉄工用ドリルセット19P iHelp鉄工用ドリルセット19PiHelp
1,998税込2,198
1セット
欠品中
表面にチタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。丈夫な金属ケースと幅広い加工サイズをカバー。
用途鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先にシンニング加工により刃先が滑りにくく使いやすい。仕様ネジレ:ノーマル/メタルボックス入りセット内容【mm】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10.0材質ハイス鋼軸径(Φmm)丸軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など刃先処理118度シンニング(3.0mm以上)入数19本
六角軸ステンショートドリル6P iHelp六角軸ステンショートドリル6PiHelp
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数6本厚さ(cm)0.8
ドリルストッパー2個組 BIGMAN(ビッグマン)ドリルストッパー2個組BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
599税込659
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
ハイスドリルセット