絞り込み
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2
  • 1(5)
  • 1.5(12)
  • 1.59(4)
  • 1.78(4)
  • 2.5(17)
  • 3(18)
  • 3.2(12)
  • 3.5(15)
  • 3.8(4)
  • 4(18)
  • 4.5(16)
  • 4.8(6)
  • 5(18)
  • 5.5(6)
  • 6(7)
  • 8(4)
  • 9(9)
  • 10.5(9)
  • 12(9)
シャンク径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 6.35(6)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • 窒化処理(2)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 153(2)
  • 306(2)
45・153・306
溝長(mm)
  • 29(4)
29
ブランド
  • SK11(7)
  • グーリング(4)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • エスコ(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • NACHI(不二越)(1)
SK11・グーリング・SIGNET(シグネット)・エスコ・GREAT TOOL・NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
コバルトハイス(2)
ハイス(7)
  • 六角軸3倍スピードドリル SK11

    六角軸3倍スピードドリル

    SK11
    2,598税込2,858
    1セット(8本)
    当日出荷
    穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
  • ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル19本セット

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1セット(19本)
    当日出荷
    鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
    用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
  • 六角軸Coステンドリル 普通 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 普通 5本セット

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット

    SK11
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 極短 5本セット

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm軸径六角軸6.35mm適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル適合被削材種ステンレス、鉄
  • 六角軸ショートドリルドリルセット GREAT TOOL

    六角軸ショートドリルドリルセット

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
  • ストレートドリルセット (TiNコート) SIGNET(シグネット)

    ストレートドリルセット (TiNコート)

    SIGNET(シグネット)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。
    用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
  • 六角軸Coステンドリル 微短 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 微短 5本セット

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    当日出荷
    ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット

    SK11
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • エクステンションドリル 窒化処理 グーリング

    エクステンションドリル 窒化処理

    グーリング
    35,980税込39,578
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
  • エクステンションドリル グーリング

    エクステンションドリル

    グーリング
    47,980税込52,778
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット

    SK11
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • エクステンションドリル グーリング

    エクステンションドリル

    グーリング
    28,980税込31,878
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
  • エクステンションドリル 窒化処理 グーリング

    エクステンションドリル 窒化処理

    グーリング
    75,980税込83,578
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
  • ストレートドリルセット (HSS) SIGNET(シグネット)

    ストレートドリルセット (HSS)

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1セット
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れております。
    用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
  • 4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸) エスコ

    4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×1.0×45、1.5×2.0×45、2.0×3.0×45、Φ2.0×45
ハイスドリルセット