絞り込み
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4
- 1(5)
- 1.5(12)
- 1.59(4)
- 1.78(4)
- 2(16)
- 2.5(17)
- 3(18)
- 3.2(12)
- 3.5(15)
- 3.8(4)
- 4.5(16)
- 4.8(6)
- 5(18)
- 5.5(6)
- 6(7)
- 8(4)
- 9(9)
- 10.5(9)
- 12(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.35(1)
- 6.35(7)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- 窒化処理(2)
全長(mm)
- 45(1)
- 154(2)
- 308(2)
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
溝長(mm)
- 55(4)
55
ブランド
- SK11(7)
- グーリング(4)
- SIGNET(シグネット)(2)
- エスコ(1)
- GREAT TOOL(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ビックツール(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
SK11・グーリング・SIGNET(シグネット)・エスコ・GREAT TOOL・NACHI(不二越)・ビックツール・BIGMAN(ビッグマン)
「材質」から絞り込む
コバルトハイス(3)
ハイス(8)

ステンレス用 月光ドリルフルセット
ビックツール(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(22本)当日出荷月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
六角軸3倍スピードドリル
SK11¥2,598税込¥2,8581セット(8本)当日出荷穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー軸六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
ステンレス用ドリル19本セット
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781セット(19本)当日出荷鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
六角軸Coステンドリル 普通 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸Coステンドリル 極短 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm軸径六角軸6.35mm適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル適合被削材種ステンレス、鉄
六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット
SK11¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸ショートドリルドリルセット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(6本)ほか当日出荷特殊な刃先で、比穴あけスピードを大幅アップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くすることにより、電動工具使用時のドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄工、木材などの穴あけ作業の際に材質コバルトハイス鋼
ストレートドリルセット (TiNコート)
SIGNET(シグネット)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
六角軸Coステンドリル 微短 5本セット
SK11¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット
SK11¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥3,198税込¥3,5181本20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル
グーリング¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット
SK11¥1,198税込¥1,3181セット(5本)当日出荷ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
エクステンションドリル
グーリング¥2,498税込¥2,7481本20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥6,298税込¥6,9281本20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
ストレートドリルセット (HSS)
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381セット翌日出荷コストパフォーマンスに優れております。用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5
下穴用ドリルセット
BIGMAN(ビッグマン)¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸刃先径(Φmm)3.4.5焼入硬度HRC65±1(刃部)入数3本
4本組 ダイヤモンドビット&ハイスドリルセット(2.35mm軸)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷軸径(Φmm)2.35刃径×刃長×全長(mm)1.0×3.0×45、1.5×4.0×45、2.0×5.0×45、Φ2.0×45