絞り込み
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5
- 1(5)
- 1.5(12)
- 1.59(4)
- 1.78(4)
- 2(16)
- 2.5(17)
- 3(18)
- 3.2(12)
- 3.5(15)
- 3.8(4)
- 4(18)
- 4.5(16)
- 4.8(6)
- 5(18)
- 6(7)
- 8(4)
- 9(9)
- 10.5(9)
- 12(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
全長(mm)
- 154(1)
- 308(1)
溝長(mm)
- 68.5(2)
68.5
ブランド
- グーリング(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- ビックツール(1)
グーリング・SIGNET(シグネット)・NACHI(不二越)・ビックツール
「材質」から絞り込む
コバルトハイス(2)
ハイス(4)

ステンレス用 月光ドリルフルセット
ビックツール(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(22本)当日出荷月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
ステンレス用ドリル19本セット
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781セット(19本)当日出荷鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
ストレートドリルセット (TiNコート)
SIGNET(シグネット)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷TiNコーティングにより従来のハイス品に比べ耐摩耗性や耐熱性が向上しております。コストパフォーマンスに優れております。用途一般穴あけ用。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5コーティングTiN
エクステンションドリル
グーリング¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル
グーリング¥3,598税込¥3,9581本20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
ストレートドリルセット (HSS)
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381セット翌日出荷コストパフォーマンスに優れております。用途銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適セット内容13本セット(5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5mm)材質ハイス質量(g)175先端角(°)118ドリル径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・4.5・4.8・5・5.5・6・6.5