絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(69)
  • iHelp(13)
  • NACHI(不二越)(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • SK11(8)
  • グーリング(7)
  • ウォーターミルズ(5)
  • トップマン[工具・金物](5)
  • E-Value(4)
  • GREAT TOOL(4)
  • ビックツール(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • RPC(4)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • RELIEF(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • EARTH MAN(2)
  • SK(新潟精機)(2)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(15)
  • 合金工具鋼(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
  • ホモ処理(6)
全長(mm)
  • 92(1)
92
溝長(mm)
  • 62(1)
62
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
コバルトハイス(10)
ハイス(15)
合金工具鋼(2)
コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工コバルト正宗ドリルセットイシハシ精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(13本組)ほか
当日出荷
用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル セットイシハシ精工
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
エクストラ正宗セット イシハシ精工エクストラ正宗セットイシハシ精工
17,980税込19,778
1セット(15本組)ほか
当日出荷
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1質量(g)395先端角(°)120
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
8,098税込8,908
1個
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(13本)ほか
5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)仕様TINコーティングを施してあります。先端角(°)120表面処理TINコーティング
電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用 中タップ・ドリルセットイシハシ精工
18,980税込20,878
1セット(26本)
当日出荷
用途被削材:一般鋼。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)トラスコ品番302-2617質量(kg)0.89
ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工ストレートドリル ネジ下穴セットイシハシ精工
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付) イシハシ精工エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)イシハシ精工
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
ウルトラ武蔵ドリル セット イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル セットイシハシ精工
8,398税込9,238
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ) イシハシ精工エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)イシハシ精工
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番289-6753材質高速度鋼(HSS)全長(mm)92溝長(mm)62シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
エクストラ正宗ドリル 10本組セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル 10本組セットイシハシ精工
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS)トラスコ品番302-2633セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm質量(kg)0.38被削材一般鋼、ステンレス
中タップ ツインパック イシハシ精工中タップ ツインパックイシハシ精工(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。
ドリル径(Φmm)2.5被削材一般鉄鋼・軽合金
電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用スパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
用途被削材:一般鋼。材質高速度鋼トラスコ品番302-2609質量(g)892
コバルト武蔵ドリルセット イシハシ精工コバルト武蔵ドリルセットイシハシ精工
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
コバルト武蔵ドリルのセット。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。薄板加工時に裏バリが出にくい。
材質HSCO
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)イシハシ精工
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセットイシハシ精工
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
軸細正宗ドリル 13型 9本組セット イシハシ精工軸細正宗ドリル 13型 9本組セットイシハシ精工
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6091セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
軸細正宗ドリル 10型 9本組セット イシハシ精工軸細正宗ドリル 10型 9本組セットイシハシ精工
52,980税込58,278
1セット
翌日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6093セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工電設工事用ハンド中タップドリルセットイシハシ精工
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセットイシハシ精工
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
HSSハンドタップ・ドリルセット イシハシ精工HSSハンドタップ・ドリルセットイシハシ精工
27,980税込30,778
1セット
9日以内出荷
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入りイシハシ精工
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセットイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5490セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)材質HSS(高速度工具鋼)表面処理ホモ処理入数(本)セット:26
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
エクストラ正宗ドリル セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル セットイシハシ精工
289,800税込318,780
1セット
5日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)仕様スチールケース入トラスコ品番502-1570セット内容2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本質量(kg)7被削材一般鋼からステンレスまで幅広く対応先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
ハイスドリルセット