絞り込み
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(15)
  • 合金工具鋼(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
  • ホモ処理(6)
全長(mm)
  • 92(1)
溝長(mm)
  • 62(1)
62
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(25)
  • NACHI(不二越)(8)
  • SK11(8)
  • グーリング(7)
  • ウォーターミルズ(5)
  • トップマン[工具・金物](5)
  • E-Value(4)
  • GREAT TOOL(4)
  • ビックツール(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • RELIEF(3)
  • ミスターマイスター(3)
  • Power sonic(3)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • サンフレックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
コバルトハイス(11)
ハイス(15)
合金工具鋼(2)
  • コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリルセット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
  • エクストラ正宗セット イシハシ精工

    エクストラ正宗セット

    イシハシ精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(15本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル セット

    イシハシ精工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼。トラスコ品番302-2609材質高速度鋼質量(g)892
  • エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付) イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)

    イシハシ精工
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
  • HSSハンドタップ・ドリルセット イシハシ精工

    HSSハンドタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • ウルトラ武蔵ドリル セット イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル セット

    イシハシ精工
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
    用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
  • コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。
    仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
  • エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
    仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
  • ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工

    ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)

    イシハシ精工
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
    用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ) イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)

    イシハシ精工
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番289-6753材質高速度鋼(HSS)全長(mm)92溝長(mm)62シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • エクストラ正宗ドリル 10本組セット イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル 10本組セット

    イシハシ精工
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    当日出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
    トラスコ品番302-2633セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)0.38被削材一般鋼、ステンレス
  • コバルト武蔵ドリル 10本組 イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル 10本組

    イシハシ精工
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック
    3日以内出荷
    ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    セット内容●コバルト武藏ドリル(mm):2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●センターポンチ材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)サイズ(mm)2.5~6.0
  • コバルト武蔵ドリルセット イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コバルト武蔵ドリルのセット。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    材質HSCO
  • TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工

    TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    4日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
    用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工

    ストレートドリル ネジ下穴セット

    イシハシ精工
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 13型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型 9本組セット

    イシハシ精工
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    4日以内出荷
    13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6091セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 10型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 10型 9本組セット

    イシハシ精工
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    翌々日出荷
    10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6093セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
  • 電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工

    電設工事用ハンド中タップドリルセット

    イシハシ精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
  • TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
  • SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工

    SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り

    イシハシ精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • 電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    4日以内出荷
    タップのねじ部が長いので使いやすいです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5490セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)材質HSS(高速度工具鋼)表面処理ホモ処理入数(本)セット:26
  • TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    3日以内出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
  • TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    TINコーティング コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(13本)ほか
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
  • 中タップ ツインパック イシハシ精工

    中タップ ツインパック

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。
    被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5
  • エクストラ正宗ドリル セット イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル セット

    イシハシ精工
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    5日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
    仕様スチールケース入トラスコ品番502-1570セット内容2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本材質高速度鋼(HSS)質量(kg)7被削材一般鋼からステンレスまで幅広く対応先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
  • 電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用 中タップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(26本)
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼。トラスコ品番302-2617材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)質量(kg)0.89
ハイスドリルセット