8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ハイス(7)
スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに 付属品専用ケース 材質HSS高速度鋼 質量(g)【全体】38 タイプ精密極細 ケース寸法(mm)125×67×10 サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6 入数20本(0.2~1.6mm)
1ケース(20本)
1,198 税込1,318
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)精密極細ドリルセット
精密加工用として最適です。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに 付属品専用ケース 材質HSS高速度鋼 質量(g)【全体】36 タイプ精密極細 ケース寸法(mm)125×67×10 サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4 入数10本(0.5~1.4mm)
1ケース(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】2/3/4 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)2/3/4 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に
用途軟鉄・アルミ・銅等の穴あけとタップ作業に 付属品タップレンチ 材質タップ・Cv炭素工具鋼/ドリル・HSS高速度工具鋼 寸法(mm)タップ:3/4/5/6/8、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.1/6.8 入数10本
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルセット
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 刃先径(Φmm)3.4.5 焼入硬度HRC65±1(刃部) 入数3本
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ドリルストッパー2個組
穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
用途深さ調節機 使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。 幅(cm)横:4.85 全長(cm)15.38 厚さ(cm)3.9
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】3/4/5 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)3/4/5 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソーセット
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。 セット内容ドリル径:3.4.5.6mm 材質HSS鋼チタンコーティング 幅(cm)横:5.3 全長(cm)12 適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系) 厚さ(cm)1.8
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷