絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク形状
その他・ストレートシャンク・丸軸
全長(mm)
5.9・12・15.38・38・40・40~152・45・50・55・60・61・100・126・153・154・155・184・306・308・310・全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
1.45・1.75・2・2.3・2.6・23・26・29・32.5・37・42・49・55・60・63.5・68.5・75・80・90・121・溝長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
213件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
精密極細ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)精密極細ドリルセットBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1ケース(10本)
当日出荷
精密加工用として最適です。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】36タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4入数10本(0.5~1.4mm)
鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)鉄工用ドリル シンニングNACHI(不二越)
549税込604
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌日出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ドリルセット ハイス 19PC PROMOTE(プロモート)ドリルセット ハイス 19PCPROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい
用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
マイクロドリル刃セット GREAT TOOLマイクロドリル刃セットGREAT TOOL
3,198税込3,518
1セット(10本)ほか
当日出荷
真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に材質HSS鋼
鉄工用ドリル NACHI(不二越)鉄工用ドリルNACHI(不二越)
589税込648
1セット(2本)
当日出荷から6日以内出荷
Gコート ストレートドリルセット 三菱マテリアルGコート ストレートドリルセット三菱マテリアル
15,980税込17,578
1セット(13本組)ほか
当日出荷
TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
規格G-SD-SET表面処理TiN
ステン用ドリルセット10PC iHelpステン用ドリルセット10PCiHelp
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に仕様ネジレ:強ネジレセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)丸軸表面処理フルポリッシュ適合材ステンレス木材・鉄・木材・樹脂など刃先処理135度・シンニング入数10本
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1質量(g)395先端角(°)120
1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ1.0-13mm [HSS]ドリルエスコ
134,500税込147,950
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA824BB材質HSS(ハイス)全長(mm)40~152表面処理酸化処理(ホモ処理)
磨き六角軸鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]磨き六角軸鉄工ドリルセットトップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1セット
8日以内出荷
クロスシンニング加工により喰いつき抜群!
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0/6.0/6.5(mm)六角対辺(mm)6.35セット数10本組
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セットビックツール
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
ドリルビットセット DREMEL(ドレメル)ドリルビットセットDREMEL(ドレメル)
1,498税込1,648
1セット(7本)
当日出荷
穴あけ用ドリル7本入りです。全ドレメルロータリーツールで使用可能です。
用途軟質金属、木材、プレキシガラス、プラスチックへの精密穴あけ加工寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×61×7RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)0.8、1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.2
ドリルセット(Co-HSS) エスコドリルセット(Co-HSS)エスコ
1,640税込1,804
1セット
翌日出荷
用途一般コンクリート、ステンレス用。材質Co-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0入数(本)6本
ドリルストッパー2個組 BIGMAN(ビッグマン)ドリルストッパー2個組BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
六角軸鉄工用ドリルセット 8pcs PROMOTE(プロモート)六角軸鉄工用ドリルセット 8pcsPROMOTE(プロモート)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
切れ味約3倍長持ち! チタンコーティング加工! 芯ブレが少ない! 切削スピードアップ!!
用途鉄・アルミ樹脂・木材への穴あけにセット内容6、5、4、3.5、3、2.5、2、1.5(mm)材質HSS鋼コーティングチタンコーティング
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS) エスコ1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(CO-HSS)エスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
アズワン品番64-7908-31
TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(13本)ほか
5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
ステップ&フリードリル E-Valueステップ&フリードリルE-Value(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。 ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。 ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。 フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。
用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼段数10段(ステップドリル)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セットイシハシ精工
8,098税込8,908
1個
当日出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS)仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
3倍スピードドリルセット SK113倍スピードドリルセットSK11
2,698税込2,968
1セット(8本)
当日出荷
独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂材質ハイス(高速度鋼)HSSセット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
六角軸ドリルソーセット BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソーセットBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。セット内容ドリル径:3.4.5.6mm材質HSS鋼チタンコーティング幅(cm)横:5.3全長(cm)12適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)厚さ(cm)1.8
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本) ビックツールTOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)ビックツール
4,498税込4,948
1セット(7本)
当日出荷
刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
丸軸ストレートコバルトドリル零式 ユニーズ丸軸ストレートコバルトドリル零式ユニーズ
19,980税込21,978
1セット(19本)
当日出荷
最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セットSK11
859税込945
1セット(5本)
翌々日出荷
ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ドリル刃セット4本組 ミネシマドリル刃セット4本組ミネシマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日本製の高品質ドリルです。
セット内容0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm
鉄工用ドリルセット(ポリエチレンケース入) 三菱マテリアル鉄工用ドリルセット(ポリエチレンケース入)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1セット(13本)
当日出荷
電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工電設工事用 中タップ・ドリルセットイシハシ精工
18,980税込20,878
1セット(26本)
当日出荷
用途被削材:一般鋼。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)トラスコ品番302-2617質量(kg)0.89
マイクロドリルセット アルゴファイルジャパンマイクロドリルセットアルゴファイルジャパン
689税込758
1セット
当日出荷
内容物 単位:mm 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
用途精密穴あけにご使用ください仕様0.3Φ~1.6Φまで20本マイクロドリルが1セットに入っています。トラスコ品番585-5646
ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工ストレートドリル ネジ下穴セットイシハシ精工
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付) イシハシ精工エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)イシハシ精工
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
ウルトラ武蔵ドリル セット イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル セットイシハシ精工
8,398税込9,238
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
鉄工用ドリルセット10P iHelp鉄工用ドリルセット10PiHelp
849税込934
1セット
3日以内出荷
鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。
用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0表面処理チタンコーティング適合材鉄工・木材・樹脂等入数10本
六角軸アルミ用ドリル10PC iHelp六角軸アルミ用ドリル10PCiHelp
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。
用途アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材アルミ材・銅・木材・樹脂など入数10本
3本組 マイクロドリル(2.35mm軸) エスコ3本組 マイクロドリル(2.35mm軸)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質HSS鋼軸径(Φmm)2.35寸法(mm)0.8・1.0・1.2入数3本
六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット SK11六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セットSK11
839税込923
1セット(5本)
翌々日出荷
ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
マイクロドリル刃 RELIEFマイクロドリル刃RELIEF(2件のレビュー)
769税込846
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
ハイス21本ドリルセット ミスターマイスターハイス21本ドリルセットミスターマイスター
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
HSSドリル21本セットです。
用途ワークピースに穴をあけますセット内容(mm)Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/9.5/10.0/12.0/13.0アズワン品番64-5177-51RoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用ドリルセット NACHI(不二越)電ドル用ドリルセットNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSドリルの逃げ面形状円すいねじれ角標準先端角(°)118
すべらない刃先の鉄工用ドリル トップマン[工具・金物]すべらない刃先の鉄工用ドリルトップマン[工具・金物]
1,398税込1,538
1セット
8日以内出荷
特殊刃先形状で滑らない
セット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数5本組
鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]鉄工ドリルセットトップマン[工具・金物]
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
喰いつき抜群!
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5(mm)材質ハイス鋼
ハイスドリルセット