65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)152 溝長(mm)76 シャンク径(Φmm)12.7 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス 全長(mm)140 溝長(mm)85 先端角(°)118 表面処理ノンコート シャンク径(mm)13 加工内容穴加工
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)13 溝長L3(mm)85
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65 全長L(mm)120 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)9.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)9.5 シャンク長L2(mm)35
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 シャンク径D4(Φmm)10
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKH) 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(Φmm)13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(mm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溝長(mm)80 全長(mm)137 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm)13 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 シャンク径D4(Φmm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(mm)13
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)6.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 材質/仕上高速度鋼(SKH) シャンク径(mm)10
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 シャンク径(mm)6.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

刃径(Φmm)16.5 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-16.5
1個
7,610 税込8,371
欠品中

鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール 動画あり
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。 仕様円すい・再研磨可能 材質ハイス(HSS) タイプ鉄工用・三角ドリル 先端角(°)118 シャンク形状三面取(10型)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)35 先端角(°)118 柄径(Φmm)6.35 ねじれ角(°)40
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)135 ねじれ角(°)40
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エスコ品番EA824NW-23.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)23.0 シャンク径(mm)12.7
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-18.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)18.0 シャンク径(mm)12.7
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-17.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)17.5 シャンク径(mm)12.7
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

刃径(Φmm)17.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-17.0
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール 動画あり
空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。 仕様円すい・再研磨可能 材質ハイス(HSS) タイプ鉄工用・三角ドリル 先端角(°)118 シャンク形状三面取(13型)
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アークランドサカモト鉄工用ノスドリル
一定のシャンク径で大きい穴をあけることができます。切削抵抗が減り長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等 材質HSS鋼
1本
5,188 税込5,707
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径(Φmm)32.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-32.0
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-30.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)30.0 シャンク径(mm)12.7
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-29.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)29.0 シャンク径(mm)12.7
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

刃径(Φmm)28.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-28.0
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

刃径(Φmm)27.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-27.0
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-26.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)26.0 シャンク径(mm)12.7
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

刃径(Φmm)25.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-25.0
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

刃径(Φmm)24.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-24.0
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-22.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)22.0 シャンク径(mm)12.7
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-21.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)21.0 シャンク径(mm)12.7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

刃径(Φmm)20.5 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-20.5
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

おすすめ人気ランキング