絞り込み
先端角(°)
  • 60(3)
  • 90(3)
  • 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(9)
  • 6.3(7)
  • 16(9)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 2(18)
  • 3(69)
  • 3.15(8)
  • 3.5(5)
  • 4(79)
  • 5(59)
  • 6(81)
  • 6.3(8)
  • 7(6)
  • 7.7(13)
  • 8(85)
  • 10(82)
  • 11(19)
  • 12(78)
  • 14(12)
  • 18(15)
  • 20(34)
  • 25(17)
  • MT1(6)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 48.5(2)
  • 71(5)
  • 82(1)
  • 84(6)
  • 90(3)
  • 92(2)
  • 100(10)
  • 115(14)
  • 150(1)
  • 250(1)
材質
  • ハイス(20)
  • 超硬合金(15)
表面処理
  • その他(4)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(19)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 3.8(1)
  • 7.7(5)
  • 7.8(1)
  • 8(1)
  • 8.1(2)
  • 16.9(1)
  • 17(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 40(2)
3.8・7.7・7.8・8・8.1・16.9・17・32・35・37・40
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イワタツール(19)
  • グーリング(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • ワルター(5)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • マパール(2)
  • DIXI(1)
  • 岡部工具(1)
  • WIDIN(1)
モノタロウ・イワタツール・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・ワルター・RYOCO(菱高精機)・マパール・DIXI・岡部工具・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(3)
90(3)
120(3)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から4日以内出荷
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
30,980税込34,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
OptiMillドリルミル (2枚刃) マパールOptiMillドリルミル (2枚刃)マパール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCセンタードリル センタ穴角120° DIXI超硬NCセンタードリル センタ穴角120°DIXI
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。材質超硬合金(K20)刃形片刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)120
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金HF表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723グーリング
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723グーリング
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
SPセンター60°超硬 イワタツールSPセンター60°超硬イワタツール
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
37,980税込41,778
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル