絞り込み
先端角(°)
  • 60(7)
  • 90(14)
  • 118(1)
  • 120(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(12)
  • 3(19)
  • 3.15(3)
  • 6(1)
  • 8(10)
  • 31.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 2(16)
  • 3(61)
  • 3.15(8)
  • 3.5(5)
  • 4(71)
  • 5(50)
  • 6(71)
  • 6.3(8)
  • 7(6)
  • 7.7(13)
  • 10(79)
  • 11(19)
  • 12(70)
  • 14(12)
  • 16(44)
  • 18(15)
  • 20(32)
  • 25(17)
  • MT1(6)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 50(9)
  • 53(8)
  • 55(1)
  • 56(6)
  • 58(1)
  • 60(14)
  • 63(2)
  • 70(1)
  • 79(15)
  • 95(1)
  • 100(7)
  • 120(6)
  • 150(6)
材質
  • ハイス(47)
  • 超硬合金(15)
表面処理
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(28)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.5(2)
  • 2.6(1)
  • 3(5)
  • 3.2(6)
  • 3.9(9)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
1.5・1.9・2.5・2.6・3・3.2・3.9・7.5・8.5・13・14・21・23・25・27
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • イワタツール(30)
  • グーリング(11)
  • エスコ(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • ワルター(5)
  • 岡部工具(3)
  • タイテックス(3)
  • WIDIN(2)
  • マパール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • DIXI(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・イワタツール・グーリング・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・ワルター・岡部工具・タイテックス・WIDIN・マパール・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・ギガ・セレクション・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(7)
90(14)
118(1)
120(7)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングセンタードリル THECUTロングセンタードリルTHECUT(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,098税込6,708
1本
当日出荷から5日以内出荷
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
OptiMillドリルミル (2枚刃) マパールOptiMillドリルミル (2枚刃)マパール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル