絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イワタツール(15)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • 岡部工具(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • WIDIN(2)
  • NS(日進工具)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
先端角(°)
  • 60(5)
  • 90(7)
  • 120(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3.15(3)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 16.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(14)
  • 10(3)
  • 11.2(2)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 60
  • 35(32)
  • 36(20)
  • 40(62)
  • 42(29)
  • 45(34)
  • 47(24)
  • 50(52)
  • 53(21)
  • 55(28)
  • 56(22)
  • 57(23)
  • 63(21)
  • 66(26)
  • 69(27)
  • 70(21)
  • 80(22)
  • 90(20)
  • 100(61)
  • 150(22)
材質
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(9)
ハイス・超硬合金
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(11)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 3.2(1)
  • 3.6(1)
  • 3.9(1)
  • 4.1(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(2)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 15(2)
2・2.6・3.2・3.6・3.9・4.1・4.5・4.8・10・13・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(5)
90(7)
120(6)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
4,298税込4,728
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機)超硬カウンターシンクRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途超硬カウンターシンク軸細タイプ材質超硬表面処理TiN
超硬NCセンタードリル90° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル90°RYOCO(菱高精機)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)90
SPセンター60°超硬 イワタツールSPセンター60°超硬イワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工できます!先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
無限コーティングC面取カッター NS(日進工具)無限コーティングC面取カッターNS(日進工具)
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
C面取りが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。 3枚刃
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング片角θ45°
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
30,980税込34,078
1本
7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
ドリル コートHS S柄 90SPA イワタツールドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質HSS角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
超硬 SPセンター 120° イワタツール超硬 SPセンター 120°イワタツール
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
センタードリルJIS A形90° 岡部工具センタードリルJIS A形90°岡部工具
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 2形 岡部工具センタードリルJIS 2形岡部工具
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から44日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル