絞り込み
先端角(°)
  • 60(4)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(4)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(10)
  • 6(5)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(15)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 66
  • 35(32)
  • 36(20)
  • 40(63)
  • 42(29)
  • 45(34)
  • 47(24)
  • 50(52)
  • 53(21)
  • 55(28)
  • 56(22)
  • 57(23)
  • 60(29)
  • 63(21)
  • 69(27)
  • 70(21)
  • 80(22)
  • 90(20)
  • 100(61)
  • 150(22)
材質
  • ハイス(16)
  • 超硬合金(6)
表面処理
  • その他(12)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 4.2(10)
  • 16(1)
  • 20(2)
4.2・16・20
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • グーリング(10)
  • 岡部工具(10)
  • ワルター(3)
  • マパール(1)
モノタロウ・グーリング・岡部工具・ワルター・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(4)
70(1)
75(1)
90(4)
120(1)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723グーリング
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723グーリング
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
センタードリルJIS 1形90° 岡部工具センタードリルJIS 1形90°岡部工具
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
センタードリルJIS 1形75° 岡部工具センタードリルJIS 1形75°岡部工具
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形70° 岡部工具センタードリルJIS 1形70°岡部工具
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)70表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形60° 岡部工具センタードリルJIS 1形60°岡部工具
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
材質SKH55:HSS-Co表面処理-先端角(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
コーティングセンタードリルJIS1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 90°岡部工具
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理TiN
コーティングセンタードリルJIS1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 75°岡部工具
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 70°岡部工具
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 60°岡部工具
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理TiN

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル