絞り込み
先端角(°)
  • 60(9)
  • 90(5)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 1.25(4)
  • 1.4(2)
  • 1.5(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 5(8)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 31.5(1)
  • 35.5(1)
  • 40(5)
  • 42(8)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 150(5)
材質
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(3)
表面処理
  • その他(10)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 1.9
  • 0.6(14)
  • 0.7(23)
  • 0.9(13)
  • 1(25)
  • 1.1(22)
  • 1.2(18)
  • 1.3(23)
  • 1.5(23)
  • 1.6(19)
  • 2(18)
  • 2.1(13)
  • 2.6(29)
  • 3(20)
  • 3.2(36)
  • 3.9(20)
  • 4.2(15)
  • 5.2(18)
  • 5.5(13)
  • 6.3(17)
ブランド
  • 岡部工具(11)
  • イワタツール(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
岡部工具・イワタツール・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(9)
90(5)
120(1)
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 準規格60° 岡部工具センタードリル 準規格60°岡部工具
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 60°岡部工具
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
センタードリル 準規格90° 岡部工具センタードリル 準規格90°岡部工具
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
ドリル HS S柄 90CDL イワタツールドリル HS S柄 90CDLイワタツール
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコート角度小数90
HSS センタードリル A形 左刃90° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃90°イワタツール
3,898税込4,288
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS センタードリル A形 左刃60° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃60°イワタツール
2,798税込3,078
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
ロングセンタードリル 90° 岡部工具ロングセンタードリル 90°岡部工具
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
ロングセンタードリル 60° 岡部工具ロングセンタードリル 60°岡部工具
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリルJIS C形60° 岡部工具センタードリルJIS C形60°岡部工具
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
センタードリルJIS A形60° 岡部工具センタードリルJIS A形60°岡部工具
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
コーティングロングセンタードリル 90° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 90°岡部工具
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル