絞り込み
先端角(°)
  • 60(10)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 90(6)
  • 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.95(1)
  • 2(15)
  • 2.5(11)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 47(12)
  • 50(9)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(25)
  • 超硬合金(3)
表面処理
  • その他(16)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(6)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 2.6
  • 0.6(14)
  • 0.7(23)
  • 0.9(13)
  • 1(25)
  • 1.1(22)
  • 1.2(18)
  • 1.3(23)
  • 1.5(23)
  • 1.6(19)
  • 1.9(21)
  • 2(18)
  • 2.1(13)
  • 3(20)
  • 3.2(36)
  • 3.9(20)
  • 4.2(15)
  • 5.2(18)
  • 5.5(15)
  • 6.3(17)
ブランド
  • 岡部工具(19)
  • イワタツール(10)
岡部工具・イワタツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(10)
70(1)
75(2)
90(6)
120(2)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
2,798税込3,078
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
ドリル HS S柄 90CDL イワタツールドリル HS S柄 90CDLイワタツール
4,598税込5,058
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコート角度小数90
HSS センタードリル A形 左刃90° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃90°イワタツール
3,898税込4,288
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS センタードリル A形 左刃60° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃60°イワタツール
2,798税込3,078
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリルJIS 2形 岡部工具センタードリルJIS 2形岡部工具
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から44日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリルJIS 1形90° 岡部工具センタードリルJIS 1形90°岡部工具
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
センタードリルJIS 1形75° 岡部工具センタードリルJIS 1形75°岡部工具
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 90°岡部工具
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理TiN
コーティングセンタードリルJIS1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 75°岡部工具
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 70°岡部工具
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル