絞り込み
先端角(°)
  • 60(6)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(4)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.45(1)
  • 3(16)
  • 3.15(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 7.7(6)
  • 8(9)
  • 10(7)
  • 14(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 53(7)
  • 56(6)
  • 57(10)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 63(4)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(18)
  • 超硬合金(1)
表面処理
  • その他(10)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 3.9
  • 0.6(14)
  • 0.7(23)
  • 0.9(13)
  • 1(25)
  • 1.1(22)
  • 1.2(18)
  • 1.3(23)
  • 1.5(23)
  • 1.6(19)
  • 1.9(21)
  • 2(18)
  • 2.1(13)
  • 2.6(29)
  • 3(20)
  • 3.2(36)
  • 4.2(15)
  • 5.2(18)
  • 5.5(15)
  • 6.3(17)
ブランド
  • 岡部工具(11)
  • イワタツール(9)
岡部工具・イワタツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(6)
70(1)
75(1)
90(4)
120(1)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
4,098税込4,508
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
B形ハイスセンタードリルコート付 イワタツールB形ハイスセンタードリルコート付イワタツール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 90CDL イワタツールドリル HS S柄 90CDLイワタツール
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコート角度小数90
HSS センタードリル A形 左刃90° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃90°イワタツール
4,798税込5,278
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS センタードリル A形 左刃60° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃60°イワタツール
2,998税込3,298
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HAP50 センタードリル A形 60° イワタツールHAP50 センタードリル A形 60°イワタツール
2,398税込2,638
1本
12日以内出荷
材質HSS刃数2タイプAtype表面処理ノンコート回転方向右刃センター穴角(°)60
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル