絞り込み
先端角(°)
  • 60(3)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 2(16)
  • 3(61)
  • 3.15(8)
  • 3.5(5)
  • 4(71)
  • 5(50)
  • 6(72)
  • 6.3(8)
  • 7(6)
  • 7.7(13)
  • 8(76)
  • 10(78)
  • 11(19)
  • 12(70)
  • 14(12)
  • 16(44)
  • 18(15)
  • 20(32)
  • MT1(6)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 127(2)
  • 140(5)
  • 151(4)
材質
  • ハイス(11)
  • 超硬合金(1)
表面処理
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(7)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 6.5(1)
  • 11.5(1)
  • 14.2(1)
  • 15.5(1)
  • 15.7(1)
  • 26.5(1)
  • 53(1)
6.5・11.5・14.2・15.5・15.7・26.5・53
ブランド
  • イワタツール(8)
  • グーリング(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 岡部工具(1)
イワタツール・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・岡部工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(3)
120(1)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSPイワタツール
97,980税込107,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル