絞り込み
先端角(°)
  • 60(22)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(13)
  • 120(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(5)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(3)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1(4)
  • 1.05(1)
  • 1.25(4)
  • 1.5(19)
  • 1.6(2)
  • 2(9)
シャンク径(Φmm)
  • 2(10)
  • 3(29)
  • 4(16)
  • 5(11)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 40
  • 35(32)
  • 36(20)
  • 42(29)
  • 45(34)
  • 47(24)
  • 50(52)
  • 53(21)
  • 55(28)
  • 56(22)
  • 57(23)
  • 60(29)
  • 63(21)
  • 66(26)
  • 69(27)
  • 70(21)
  • 80(22)
  • 90(20)
  • 100(61)
  • 150(22)
材質
  • ハイス(47)
  • 超硬合金(16)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(14)
  • チタン系コーティング(24)
  • ノンコーティング(21)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(11)
  • 1.8(2)
  • 1.9(5)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.4(2)
  • 2.6(3)
  • 3(2)
  • 5.3(3)
  • 10(3)
  • 10.3(1)
  • 10.5(1)
  • 10.8(1)
0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.2・2.4・2.6・3・5.3・10・10.3・10.5・10.8・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • イワタツール(36)
  • 岡部工具(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • ワルター(2)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • WIDIN(1)
  • ギガ・セレクション(1)
モノタロウ・イワタツール・岡部工具・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・ワルター・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ギガ・セレクション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(22)
70(1)
75(1)
90(13)
120(4)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
869税込956
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
869税込956
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬センタードリル標準 RYOCO(菱高精機)超硬センタードリル標準RYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
用途超硬センタードリル標準長さ材質超硬表面処理TiN角度α(°)【肩角度】60
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP イワタツール高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSPイワタツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)
SPセンター90℃コート付 イワタツールSPセンター90℃コート付イワタツール
1,998税込2,198
1個
欠品中
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3シャンク径(mm)2材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5998刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター90℃ イワタツールSPセンター90℃イワタツール
999税込1,099
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5997刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
SPセンター60℃コート付 イワタツールSPセンター60℃コート付イワタツール
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5996材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)1.2最小面取径(Φmm)0.4
SPセンター60℃ イワタツールSPセンター60℃イワタツール
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5995刃数2質量(g)6小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
超硬 SPセンター 90° イワタツール超硬 SPセンター 90°イワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
超硬 SPセンター 120° ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120° ALDコーティングイワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ALD刃数2回転方向右刃面取り角度(°)120
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
909税込1,000
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
SPセンター(ハイス) イワタツールSPセンター(ハイス)イワタツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。シャンク径(Φmm)3全長(mm)40形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
SPセンター(超硬ALDコーティング) イワタツールSPセンター(超硬ALDコーティング)イワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理ALDコーティング
SPセンター(ハイスTiCNコーティング) イワタツールSPセンター(ハイスTiCNコーティング)イワタツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理TiCNコーティング
SPセンター(超硬) イワタツールSPセンター(超硬)イワタツール
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
SPセンター60°超硬 イワタツールSPセンター60°超硬イワタツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコート
Sポイントセンタードリル ギガ・セレクションSポイントセンタードリルギガ・セレクション
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
先端角と面取り角の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工できます!先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
ドリル 超硬S BCD イワタツールドリル 超硬S BCDイワタツール
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング角度小数60
ドリル コートHS S柄 90SPA イワタツールドリル コートHS S柄 90SPAイワタツール
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質HSS角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル