52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14.5(30)
15(31)
15.5(30)
16(33)
16.5(30)
17(31)
17.5(30)
18(31)
19(30)
20(28)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)160 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状ローソク
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 コーティングノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工 材質ハイス(HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。) ドリルのシンニング形状XRシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス 先端角(°)118 表面処理ノンコート 直径許容差h8 加工内容穴加工
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 表面処理TiN ねじれ角標準 コーティングGコート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ハイス シャンク形状テーパシャンク
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)135 ねじれ角標準 コーティングG(TiN)コート ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質コバルトハイス シャンク形状テーパシャンク
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDN
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板 材質HSS 先端角(°)160 表面処理酸化処理
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板 材質HSCo 先端角(°)160 表面処理TiN
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ホモ処理
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

材質コバルトハイス シャンク形状テーパシャンク
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1518種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TD
材質G2(ロー付タイプ)
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

材質HSS コーティングTiNコーティング
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1
材質HSS テーパーNo.2
1本
46,980 税込51,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDL
材質CR1 コーティングノンコート
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTD
材質CR1 コーティングノンコート
1本ほか
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

三菱マテリアルロングテーパドリル
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルロングテーパドリル
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルロングテーパドリル
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)