絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(8)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 岡崎精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 40
  • 8(37)
  • 9(37)
  • 10(37)
  • 13(36)
  • 14(41)
  • 14.5(42)
  • 15(40)
  • 15.5(38)
  • 16(40)
  • 16.5(39)
  • 17(42)
  • 17.5(44)
  • 18(44)
  • 19(42)
  • 20(41)
  • 21(38)
  • 22(41)
  • 23(42)
  • 25(40)
  • 26(38)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(12)
  • バナジウムハイス(1)
シャンク径(Φmm)
  • 40(1)
  • M4(1)
  • MT4(16)
溝長(mm)
  • 180(2)
  • 187(1)
  • 200(1)
  • 220(11)
  • 250(3)
  • 290(1)
  • 300(3)
  • 350(4)
  • 370(1)
  • 400(3)
  • 450(3)
  • 500(2)
全長(mm)
  • 270(1)
  • 325(1)
  • 349(1)
  • 365(12)
  • 400(2)
  • 425(1)
  • 450(3)
  • 475(1)
  • 500(4)
  • 525(1)
  • 600(3)
  • 625(1)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
270・325・349・365・400・425・450・475・500・525・600・625・700・800・1000
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(7)
ストレートシャンク・テーパシャンク
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
35,980税込39,578
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
75,980税込83,578
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
109,800税込120,780
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
75,980税込83,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
139,800税込153,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
96,980税込106,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
TiN S型オイルホールドリル(HSCo) 理研製鋼TiN S型オイルホールドリル(HSCo)理研製鋼
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイステーパーシャンクドリル