座ぐり工具・カッター :「角ます」の検索結果
関連キーワード
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工
仕様オイルホールあり
刃数1
全長(mm)32
質量(kg)0.05
タイプねじ込みタイプ
径(Φmm)端面:14.5
呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)
レンチ7808224
取付径(Φmm)8.5
ねじサイズM8
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)10
インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工
種別オイルホール:あり
刃数1
タイプストレートシャンクタイプ
シャンク径(Φmm)16
呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)
首下長(mm)30
レンチ7808224
RoHS指令(10物質対応)対応
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。