絞り込み
ブランド
  • サンドビック(4)
  • 京セラ(3)
  • イスカル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
刃先径(Φmm)
  • 8.1(1)
  • 8.2(1)
  • 8.3(1)
  • 8.4(1)
  • 8.5(2)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 9(1)
  • 9.3(1)
  • 9.5(1)
  • 9.6(1)
  • 10(1)
  • 11.5~11.99(1)
  • 12(1)
  • 12.5~12.99(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 17(2)
  • 17.5(1)
有効長(mm)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 37.5(1)
  • 39(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 103
  • 110(17)
  • 114(12)
  • 115(14)
  • 118(12)
  • 120(11)
  • 125(16)
  • 127(12)
  • 128(12)
  • 130(17)
  • 131(10)
  • 133(11)
  • 135(18)
  • 142(12)
  • 145(13)
  • 151(11)
  • 155(10)
  • 165(14)
  • 170(12)
  • 181(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
8.5(2)
9.6(1)
10(1)
11.5~11.99(1)
12(1)
12.5~12.99(1)
15(1)
15.5(1)
17(2)
17.5(1)
刃先径(Φmm)をもっと見る
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2DOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2
ホルダー 京セラホルダー京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
CoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 881 刃先交換式ドリルサンドビック
58,980税込64,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアルWSTAR小径インサートドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリルサンドビック(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
ドリル 京セラドリル京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリル 京セラドリル京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
40,980税込45,078
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
54,980税込60,478
1本
当日出荷から31日以内出荷
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリルサンドビック
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル 三菱マテリアルドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
高剛性ホルダ4コーナー使用の経済的チップですチップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル