絞り込み
ブランド
  • 京セラ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンドビック(3)
  • イスカル(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • テグテックジャパン(1)
刃先径(Φmm)
  • 9(1)
  • 9.4(1)
  • 9.5(1)
  • 9.52(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 13~13.49(1)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 15.87(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18~18.99(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
有効長(mm)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 57(2)
  • 58.5(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 67.5(2)
  • 68(1)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 133
  • 103(9)
  • 110(17)
  • 114(12)
  • 115(14)
  • 118(12)
  • 120(11)
  • 125(16)
  • 127(12)
  • 128(12)
  • 130(17)
  • 131(10)
  • 135(18)
  • 142(12)
  • 145(13)
  • 151(11)
  • 155(10)
  • 165(14)
  • 170(12)
  • 181(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
15(1)
15.87(1)
16(1)
17(1)
18~18.99(1)
19(1)
19.5(1)
25.5(2)
26(1)
27(1)
刃先径(Φmm)をもっと見る
MVXドリル小径 三菱マテリアルMVXドリル小径三菱マテリアル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D テグテックジャパンチップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2Dテグテックジャパン
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P5DOSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリルサンドビック
67,980税込74,778
1本
当日出荷から20日以内出荷
加工深さ4×DC用
インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー)インデキサブルフラットドリル PDZOSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
給油方式オイルホールあり
CoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリル サンドビックCoroDrill(R) 870 ヘッド交換式ドリルサンドビック(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2寸法d(Φmm)25
ドリル イスカルドリルイスカル
36,980税込40,678
1本
当日出荷から30日以内出荷
ドリル 京セラドリル京セラ
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ドリル 京セラドリル京セラ
33,980税込37,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
40,980税込45,078
1本
当日出荷から30日以内出荷
多機能工具 1本のホルダーで、穴明け、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能 経済的
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビックCoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリルサンドビック
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル