絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • イスカル(213)
  • タンガロイ(79)
  • 京セラ(48)
  • サンドビック(24)
  • 三菱マテリアル(21)
  • NTKカッティングツールズ(18)
  • テグテックジャパン(17)
  • 聖和精機(12)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 日研工作所(6)
  • SANDVIK(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • マパール(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • ケナメタル(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
刃先径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.319(1)
  • 10.32(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.716(1)
  • 10.72(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.11(1)
  • 11.113(1)
  • 11.2(1)
  • 12(2)
全長(mm)
  • 13(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先径(Φmm)から絞り込む
10.716(1)
10.72(1)
10.8(1)
10.9(1)
11(1)
11.1(1)
11.11(1)
11.113(1)
11.2(1)
12(2)
刃先径(Φmm)をもっと見る
超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
トラスコ品番483-5661寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38寸法LS(mm)36寸法DC(mm)3.7寸法LU(mm)28寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD107セコ・ツールズ・ジャパン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=7Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュール セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) 面取りモジュールセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
寸法OAL(mm)19寸法KAPR(°)45(deg)
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD103セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=3Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101セコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105 セコ・ツールズ・ジャパンドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD105セコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
リーマ プリシマスターシャンク PMX12 セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX12セコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:25RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX08 セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX08セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:20RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX16 セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX16セコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:32RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX05 セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX05セコ・ツールズ・ジャパン
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:10RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ プリシマスターシャンク PMX06 セコ・ツールズ・ジャパンリーマ プリシマスターシャンク PMX06セコ・ツールズ・ジャパン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Precimaster Plus(プレシマスタープラス)はモジュール式リーマシステムで、リーマ加工速度、安定性、汎用性が大幅に向上し、穴加工でさらに 高い精度と経済性を実現します。
寸法(mm)DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロック本体 セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック本体セコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。Crownloc(クラウンロック)ドリル本体へ取付けて穴あけ;面取りの同時加工が可能です。
仕様KAPR(deg):45トラスコ品番428-4644寸法(mm)OAL:19寸法BD(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
JABROコンポジットエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABROコンポジットエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ガラス/炭素繊維強化プラスチックの加工用超硬ソリッドエンドミル製品になります。難しい加工条件の被削材に最適化されたシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525セコ・ツールズ・ジャパン
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523セコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524 セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522 セコ・ツールズ・ジャパンドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522セコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル クラウンロックボディ L/D=1.5D セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=1.5Dセコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
L/D=1.5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=7D セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=7Dセコ・ツールズ・ジャパン
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
L/D=7Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
トラスコ品番428-3124寸法BD(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)175寸法OAL(mm)264.5
ドリル クラウンロックボディ L/D=5D セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=5Dセコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
L/D=5Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル クラウンロックボディ L/D=3D セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロックボディ L/D=3Dセコ・ツールズ・ジャパン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
L/D=3Dタイプです。ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬 セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
DURATOMIC 技術コーティング材種。耐摩耗性と刃先の靭性が卓越した材種であり、安定した加工を実現します。
材種DP3000
ドリル   クラウンロック本体 セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック本体セコ・ツールズ・ジャパン
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ドリル 超硬 OLD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 OLDセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
材種T25M
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD203 セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD203セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70シャンク径(Φmm)6寸法LS(mm)36寸法LU(mm)20
ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD1105セコ・ツールズ・ジャパン
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SDセコ・ツールズ・ジャパン
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から翌々日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
ドリル 超硬 ノンコート セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 ノンコートセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様セコ品番:74018150トラスコ品番509-4247材種HX
ドリル SD542シリーズ ボディ セコ・ツールズ・ジャパンドリル SD542シリーズ ボディセコ・ツールズ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
Perfomax SD542 は大径深穴加工用ドリルです。
トラスコ品番484-5004寸法(mm)DF:79、LFS:226.5、LUX:182.5寸法DC(mm)70寸法LU(mm)175
ドリル 超硬 ノンコート材種 セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 ノンコート材種セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
ドリル用ノンコート材種です。
仕様セコ品番:74016008トラスコ品番509-7387材種S60M
ドリル 超硬 PVD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬 PVDセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

スローアウェイドリル