絞り込み
ブランド
  • ムラキ
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(39)
  • 岡崎精工(21)
  • エスコ(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • THECUT(8)
  • イシハシ精工(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • イワタツール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • タンガロイ(1)
  • 日研工作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99 インサート/刻印カッター ムラキ99 インサート/刻印カッタームラキ
29,980税込32,978
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。
用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
99 レンチ ムラキ99 レンチムラキ
579税込637
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
99 ねじ ムラキ99 ねじムラキ
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
99 スターターキット/刻印カッター ムラキ99 スターターキット/刻印カッタームラキ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
刻印カッターのスターターキットです。
シャンク径6セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個
99 面取りカッター ムラキ99 面取りカッタームラキ
17,980税込19,778
1箱(5個)
5日以内出荷
99 ホルダー/面取りカッター ムラキ99 ホルダー/面取りカッタームラキ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
99 ホルダー/刻印カッター ムラキ99 ホルダー/刻印カッタームラキ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
99 ホルダー/チャンファーミル ムラキ99 ホルダー/チャンファーミルムラキ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
99 ホルダー/コーナーラジアス ムラキ99 ホルダー/コーナーラジアスムラキ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
99 ホルダー/NCスポットドリル ムラキ99 ホルダー/NCスポットドリルムラキ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
99 ホルダー/I-CENTER ムラキ99 ホルダー/I-CENTERムラキ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
99 インサートインチ/I-CENTER ムラキ99 インサートインチ/I-CENTERムラキ
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 ANSI60度(インチサイズ)
材質K20FコーティングTiAIN
99 インサートR/I-CENTER ムラキ99 インサートR/I-CENTERムラキ
23,980税込26,378
1個ほか
5日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ
材質K20FコーティングTiAIN
99 インサートA+B/I-CENTER ムラキ99 インサートA+B/I-CENTERムラキ
23,980税込26,378
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 A+Bタイプ
材質K20FコーティングTiAIN
99 インサート/刻印カッター ムラキ99 インサート/刻印カッタームラキ
39,980税込43,978
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率! インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。 4コーナー使用可能です。
材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1
99 インサート/チャンファーミル ムラキ99 インサート/チャンファーミルムラキ
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
インサート式で様々な面取り加工用に設計されています。 高速加工対応の機械では特に威力を発揮します。 多刃のインサートは高送りを実現し、性能を最大限に発揮して切削時間低減します。 各インサートは4コーナー使用可能です。
用途フェイスミル加工、面取り加工、裏面取り加工、座ぐり加工、裏穴面取り加工材質K20F
99 インサート/コーナーラジアス ムラキ99 インサート/コーナーラジアスムラキ
25,980税込28,578
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
99 インサート/Wスポットセンター ムラキ99 インサート/Wスポットセンタームラキ
56,980税込62,678
1箱(5個)
5日以内出荷
99 インサート/NCスポットドリル ムラキ99 インサート/NCスポットドリルムラキ
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から28日以内出荷
超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

位置決めドリル(リーディングドリル)