絞り込み
ブランド
- ムラキ
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- THECUT(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イシハシ精工(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 岡崎精工(3)
- イワタツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タンガロイ(1)
- 日研工作所(1)
- ユニオンツール(1)

99 スターターキット/刻印カッター
ムラキ¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から17日以内出荷刻印カッターのスターターキットです。セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個シャンク径(Φmm)6シャンク径6
99 インサート/刻印カッター
ムラキ¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
99 インサートインチ/I-CENTER
ムラキ¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 ANSI60度(インチサイズ)材質K20FコーティングTiAIN
99 インサートR/I-CENTER
ムラキ¥23,980~税込¥26,378~1個ほか5日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ材質K20FコーティングTiAIN
99 インサートA+B/I-CENTER
ムラキ¥23,980~税込¥26,378~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 A+Bタイプ材質K20FコーティングTiAIN
99 インサート/刻印カッター
ムラキ¥39,980税込¥43,9781箱(5個)5日以内出荷から8日以内出荷超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率! インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。 4コーナー使用可能です。材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1
99 インサート/チャンファーミル
ムラキ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷インサート式で様々な面取り加工用に設計されています。 高速加工対応の機械では特に威力を発揮します。 多刃のインサートは高送りを実現し、性能を最大限に発揮して切削時間低減します。 各インサートは4コーナー使用可能です。用途フェイスミル加工、面取り加工、裏面取り加工、座ぐり加工、裏穴面取り加工材質K20F
99 インサート/コーナーラジアス
ムラキ¥25,980~税込¥28,578~1箱(5個)5日以内出荷から8日以内出荷インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
99 インサート/NCスポットドリル
ムラキ¥11,980~税込¥13,178~1個ほか3日以内出荷から28日以内出荷超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに