位置決めドリル(リーディングドリル) :「r研磨」の検索結果
インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。
超硬インサートのため、長寿命です。
加工部表面をキレイに仕上げることができます。
高速高送り加工が可能です。
コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。
様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。
焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。
インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。
2コーナー使用可能です。
用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。