絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(5)
  • グーリング(3)
  • ケナメタル(2)
  • ギケン(2)
  • 理研製鋼(2)
  • ワルター(2)
  • RUKO(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • KIドリル(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三陽工業(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.18(2)
  • 2.25(2)
  • 2.26(2)
  • 2.35(2)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 6.6(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 7.7(2)
  • 7.8(2)
  • 7.9(2)
  • 8(3)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
  • 9(3)
  • 9.5(3)
  • 10(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 6.6(1)
  • 6.83(1)
  • 7.7(1)
  • 7.8(1)
  • 7.9(1)
  • 8(6)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 16(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(7)
  • (3)
全長(mm)
  • 90
  • 38(27)
  • 40(23)
  • 46(18)
  • 70(39)
  • 75(23)
  • 79(22)
  • 80(35)
  • 84(18)
  • 89(26)
  • 95(19)
  • 100(36)
  • 102(21)
  • 105(21)
  • 107(19)
  • 115(21)
  • 125(24)
  • 133(21)
  • 140(19)
  • 160(23)
溝長(mm)
  • 27.4(1)
  • 30(1)
  • 30.6(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 42(3)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 46(1)
  • 48(5)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 59(3)
  • 60(1)
27.4・30・30.6・35・36・40・42・44・45・46・48・49・50・51・59・60
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングドリル KIドリルミーリングドリルKIドリル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
TiNコート3SドリルS型 理研製鋼TiNコート3SドリルS型理研製鋼
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
ミーリングドリル RUKOミーリングドリルRUKO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
ミリングドリル TIN RUKOミリングドリル TINRUKO
4,098税込4,508
1本
翌日出荷
材質HSS全長(mm)90先端角(°)118コーティングTiN母材HSS
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
サン・超硬プラドリル 三陽工業サン・超硬プラドリル三陽工業
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用ドリル
用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
23,980税込26,378
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
20,980税込23,078
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ドリルホルダ 1.5XD用 グーリングドリルホルダ 1.5XD用グーリング
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
1.5Dまでの穴加工及び深穴のパイロット加工にも適しています。
材質スチール
B3213チップ交換式ドリル ワルターB3213チップ交換式ドリルワルター
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
B3212チップ交換式ドリル ワルターB3212チップ交換式ドリルワルター
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコート3SドリルR型 理研製鋼TiNコート3SドリルR型理研製鋼
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
段付きボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)段付きボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
刃数2
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
FDドリル タンガロイFDドリルタンガロイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質G1F
ハイスその他ドリル