絞り込み
ブランド
  • ワルター(12)
  • タイテックス(5)
  • グーリング(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ミニター(1)
  • ギケン(1)
  • 理研製鋼(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2
  • 3(76)
  • 3.5(62)
  • 4(75)
  • 4.5(66)
  • 5(81)
  • 5.5(67)
  • 5.8(57)
  • 6(84)
  • 6.5(67)
  • 6.8(68)
  • 7(83)
  • 7.5(67)
  • 8(91)
  • 8.5(76)
  • 9(78)
  • 10(88)
  • 10.5(57)
  • 11(73)
  • 11.5(68)
  • 12(77)
シャンク径(Φmm)
  • 1.2(8)
  • 2.34(2)
  • 3(11)
  • 3.175(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(9)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(4)
  • (2)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
全長(mm)
  • 30(3)
  • 38(7)
  • 38.1(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 44.5(1)
  • 45(3)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 150(1)
30・38・38.1・40・42・44.5・45・47・49・50・51・54・55・59・60・70・75・100・105・150・全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
  • 3(1)
  • 4.8(1)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 39.6(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 50(1)
  • 51.6(1)
  • 63.6(1)
3・4.8・6・8・10・12・14・15・16・19・20・29・30・39.6・40・41・50・51.6・63.6
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(5)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(76)
4(75)
5(81)
6(84)
7(83)
8(91)
8.5(76)
9(78)
10(88)
12(77)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリルリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
DLCマイクロドリル NACHI(不二越)DLCマイクロドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)理研製鋼
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
9,398税込10,338
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm グーリング強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mmグーリング
8,298税込9,128
1箱(10本)
20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ1.2 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D 左勝手 Φ1.2タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0089刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
HSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.2 タイテックスHSS-E ESUマイクロドリル 5D Φ1.2タイテックス
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4849刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
超硬マイクロツイストドリル ワルター超硬マイクロツイストドリルワルター
7,298税込8,028
1本
9日以内出荷
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.2 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1.2ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8821刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.2 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ1.2ワルター
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6285刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS VAロングドリル 12D Φ1.2 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.2ワルター
24,980税込27,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-8008刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ1.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1.2ワルター
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3256刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
超硬マイクロパイロットドリル タイテックス超硬マイクロパイロットドリルタイテックス
7,598税込8,358
1本
9日以内出荷
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)150表面処理AlCrN給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.2 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.2ワルター
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1138刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.2 ワルターHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.2ワルター
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1695刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬マイクロドリルタイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.2 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ1.2ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1564切刃形状N刃径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
クロスグルーブドリル ATOM(サイトウ製作所)クロスグルーブドリルATOM(サイトウ製作所)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)関連資料(2.16MB)シャンク径3
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ミニモ スチールトドリル ミニターミニモ スチールトドリルミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ドリル MD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル MD斎藤ツヰストドリル製作所
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
ハイスその他ドリル