「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.7(1)
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番667-5077
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)100.5
溝長(mm)20.5
先端角(°)118
シャンク径(mm)1.7
刃径(mm)1.7
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
その他ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。