「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.01(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.05(1)
0.06(1)
0.07(1)
0.08(1)
0.09(1)
0.1(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティングプレミアム
刃数2
首角γ(°)15
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)20
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40
材質極超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径d(Φmm)4
首角γ(°)15
ねじれ角(°)30
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
その他ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。