2,225件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.6●全長(mm):94●有効長(mm):37●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-41
1本
810 税込891
翌々日出荷

スーパーUドリル用チップです。非鉄金属加工用CVDダイヤモンドコーティングです。正真正銘の4コーナーチップです。非鉄金属(ISO N)の加工に適しています。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。
仕様●IC:12.7●S:4.00●RE:1.00●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6847 アズワン品番65-8154-83
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):3.4●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-06
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):5.5●全長(mm):120●有効長(mm):45●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-24
1本
1,870 税込2,057
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):4.5●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-17
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷

下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M4×0.7●ドリルサイズ:3.3mm アズワン品番65-9299-56
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):3.6●全長(mm):103●有効長(mm):34●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-08
1本
1,320 税込1,452
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.3●全長(mm):88●有効長(mm):33●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-38
1本
810 税込891
翌々日出荷

スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップです。
仕様●チップサイズ:05●iC:8.4●s:3●re:0.5●チップポジション:中心刃●d1:3.2●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8947 アズワン品番65-8154-31
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途耐熱合金スターティング穴加工用。 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)38.1 溝長(mm)12.7 シャンク長(mm)25.4 表面処理TiAIN系コーティング 全長(inch)1.5 ドリル径公差(mm)h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRTP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-3280 材質HSS 全長(mm)116 刃径(Φmm)5.5 有効長(mm)80 表面処理ホモ処理 食付角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 最小下穴径(Φmm)4.2
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本ほか
685 税込754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

振動専用 コンクリートの穴あけに 振動ドリルでご使用下さい。
1セット(5本)ほか
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA811AV-4~10用本体 水ボトル付き
仕様●六角シャンク:6.35mm●重量(g):170g アズワン品番65-2225-22
1個
13,900 税込15,290
8日以内出荷

1個
2,610 税込2,871
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線用の下穴あけに。 金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。 壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。 刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。 三面加工
仕様●刃先径:10●有効長:150●全長:320 アズワン品番65-2224-97
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

回転専用 硬質磁器タイル用 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールケース付き。 1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献。 ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 ISO規格、高剛性により電ドルから自動機まで広範囲の使用に対応。
セット内容サイズ:Φ3.0mm、全長:46mm、サイズ:Φ3.2mm、全長:49mm、サイズ:Φ3.5mm、全長:52mm、サイズ:Φ4.0mm、全長:55mm、サイズ:Φ4.5mm、全長:58mm、サイズ:Φ4.8mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.0mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.5mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.0mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.5mm、全長:70mm 材質HSS アズワン品番64-7935-69
1個
9,220 税込10,142
3日以内出荷

表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
61,980 税込68,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理ノンコーティング
1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
40,980 税込45,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
61,980 税込68,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

刃先径(Φmm)0.05 有効長(mm)0.075 コーティングダイヤモンドコーティング
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)38 コーティングスムースコート
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)38 コーティングスムースコート
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度α(°)90 材種CR3
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃数3枚 先端角(°)140 ねじれ角(°)35
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α面取カッタ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル・面取り・V溝入れ 微粒子超硬+TiAlNコーティング
寸法L(mm)39 材質超硬 全長(mm)39 シャンク径(Φmm)3 寸法D(mm)3 表面処理TiAlNコート
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターミルズWM超硬マイクロドリル
微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
材質超硬 全長(mm)39
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25 シャンク長ls(mm)56 レンチ170.314
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25 シャンク長ls(mm)56 レンチ170.314
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)