絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 8
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(5)
- 5(2)
- 6(153)
- 6.35(3)
- 6.5(4)
- 10(1)
- 11.1(3)
- 12(56)
- 15(1)
- 15.08(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 21.5(4)
- 25(1)
- 27.5(4)
- 40(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(4)
- 25.4(1)
溝長(mm)
- 20(2)
- 25(1)
- 86(1)
全長(mm)
- 60(2)
- 66(1)
- 70(2)
- 86(1)
- 195(1)
材質
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
ブランド
- 大日商(4)
- エスコ(1)
- ARDEN(1)
- Freud(1)
大日商・エスコ・ARDEN・Freud
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3.2(5)
6(153)
6.35(3)
6.5(4)
8
11.1(3)
12(56)
21.5(4)
27.5(4)
40(2)
シャンク径(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット
大日商¥3,698税込¥4,0681本当日出荷切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用
ARDEN¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター