絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(1)
- 25(1)
溝長(mm)
- 13(1)
- 48(1)
全長(mm)
- 48
- 38(7)
- 40(10)
- 42(9)
- 45(3)
- 46(8)
- 47(5)
- 48.69(4)
- 50(16)
- 50.69(4)
- 52(7)
- 55(7)
- 56(4)
- 57(5)
- 58(5)
- 60(11)
- 65(7)
- 70(10)
- 75(13)
- 76(5)
- 80(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(2)
ブランド
- 大日商(2)
大日商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
12(1)

アリギリ
大日商(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付トラスコ品番356-2182材質超硬刃数2全長(mm)48刃長(mm)13刃径(Φmm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)8呼称6×15シャンク径d(Φmm)6K(°)75シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)15ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター