絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 12(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
溝長(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 38.1(1)
全長(mm)
- 80
- 38(7)
- 40(13)
- 42(9)
- 45(5)
- 46(8)
- 47(5)
- 50(19)
- 52(7)
- 55(9)
- 57(5)
- 58(6)
- 60(15)
- 65(14)
- 70(15)
- 75(23)
- 76(5)
- 85(8)
- 86(7)
- 95(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(1)
ブランド
- Freud(2)
- スターエム(1)
- 三陽工業(1)
- 兼房(3)
Freud・スターエム・三陽工業・兼房
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
12(6)

替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
兼房¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
ダイヤストレートビット
兼房¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。 ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工適合機種ルーターマシン・NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)80刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター