ダンドリビス
ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐
ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。ウッドデッキ用です。
トラスコ品番
424-1802
材質
座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼
長さ(mm)
【キリ】76
寸法(mm)
【座掘り軸】六角対辺6.35
径(Φmm)
【キリ】3.5【座掘り】10
深さ(mm)
【座掘り】19
ビット全長(mm)
【座掘り】53
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05846466
K-WK35SX-BP
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください