絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 12(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
溝長(mm)
  • 35
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 9(10)
  • 10(23)
  • 12(20)
  • 12.7(5)
  • 13(10)
  • 14(6)
  • 15(21)
  • 17(5)
  • 19(5)
  • 20(41)
  • 24(7)
  • 25(21)
  • 25.4(4)
  • 30(23)
  • 40(15)
  • 50(8)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
材質
  • 超硬合金(3)
ブランド
  • 兼房(3)
  • 大日商(1)
  • 三陽工業(1)
  • 庄田鉄工(1)
兼房・大日商・三陽工業・庄田鉄工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
12(4)
  • ルータービット(付刃) 庄田鉄工

    ルータービット(付刃)

    庄田鉄工
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
    シャンク径(mm)12
  • サン・三面仕上ビット 三陽工業

    サン・三面仕上ビット

    三陽工業
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1本
    5日以内出荷
    底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
    刃数2
  • 蝶番ビット 大日商

    蝶番ビット

    大日商
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)75刃長(mm)35刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ

    兼房
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • ラフィングビット 兼房

    ラフィングビット

    兼房
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷
    高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
    用途各種木材の溝加工、くり抜き加工適合機種NCルーター材質超硬ムク刃数(p)3適合被削材種木質系材料
  • ストレートビット 兼房

    ストレートビット

    兼房(5件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
    用途くり抜き、外周加工材質刃先:超硬、シャンク:スチール適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター