耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種木質系材料
材質超硬
刃数(p)2
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
材質ダイヤ
刃数(p)1+1
適合被削材種木質系材料
高速垂直突っ込み加工が可能です。
化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。
ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質ダイヤ
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工
適合機種NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質超硬
全長L(mm)95
刃長l(mm)40
刃数(p)2
軽切削での仕上用ビットです。
逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。
両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工。両押え込みタイプ:くり抜き加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種木質系材料
材質超硬ムク
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途各種木材の溝加工、くり抜き加工
適合機種NCルーター
材質超硬ムク
刃数(p)3
適合被削材種木質系材料
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用
軸径(Φmm)16
全長(mm)65
刃長(mm)20
付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト
締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト
刃数(p)2
替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199
対応機械大入れルーターなど
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用
軸径(Φmm)16
全長(mm)65
付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト
締付ボルトM3×15キャップボルト
刃数(p)2
対応機械大入れルーターなど
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。