絞り込み
ブランド
  • 大日商(11)
  • 兼房(7)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 三陽工業(2)
  • ライト精機(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • Freud(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(15)
  • 12(10)
  • 16(1)
  • 20(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(27)
  • 8(24)
  • 9(7)
  • 10(34)
  • 12(39)
  • 12.7(7)
  • 15(22)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(10)
  • 21(11)
  • 23(10)
  • 24(8)
  • 25(9)
  • 26(17)
  • 30(8)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 56(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
溝長(mm)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38.1(1)
  • 40(2)
  • 44(1)
材質
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(16)
  • (2)
セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(15)
12(10)
16(1)
20(1)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
角面 大日商角面大日商(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
面取 大日商面取大日商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用寸法T(mm)10シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10呼称面取60°寸法B(mm)11仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
ギンナン 大日商ギンナン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
カサ付面取 大日商カサ付面取大日商(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
スパイラルビット 兼房スパイラルビット兼房
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬全長L(mm)95刃長l(mm)40刃数(p)2
超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取りBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
サジ 大日商サジ大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
トリーマービット 兼房トリーマービット兼房
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
ヒョータン 大日商ヒョータン大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
5,590税込6,149
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
ルータービット(付刃) 庄田鉄工ルータービット(付刃)庄田鉄工
6,598税込7,258
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
8,998税込9,898
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
超硬ギンナン面 BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
ダブルフルートストレートビット FreudダブルフルートストレートビットFreud
8,798税込9,678
1本
11日以内出荷
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット 兼房替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット兼房
27,880税込30,668
1本
5日以内出荷
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用軸径(Φmm)12全長(mm)85付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシン
ダイヤコスモビット ECO 兼房ダイヤコスモビット ECO兼房
45,980税込50,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター適合被削材種木質系材料材質ダイヤ
つけ面ルーター 兼房つけ面ルーター兼房
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途各種飾面の面取加工適合機種トリマー・ルーター材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
平貴丁面 大日商平貴丁面大日商
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
両段サジ 大日商両段サジ大日商
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き) ライト精機トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き)ライト精機
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター