絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(13)
  • 12(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 6(24)
  • 8(21)
  • 9(6)
  • 9.5(7)
  • 10(27)
  • 12(24)
  • 15(16)
  • 16(7)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 19(6)
  • 21(9)
  • 23(8)
  • 24(7)
  • 25(6)
  • 26(15)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 38.1(1)
  • 44(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 56(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
材質
  • 超硬合金(11)
  • (2)
ブランド
  • 大日商(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 三陽工業(2)
  • ライト精機(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • Freud(1)
大日商・BIGMAN(ビッグマン)・三陽工業・ライト精機・庄田鉄工・Freud
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(13)
12(7)
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • 角面 大日商

    角面

    大日商(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取 大日商

    面取

    大日商(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20寸法B(mm)11寸法T(mm)10呼称面取60°シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬アリギリ 大日商

    超硬アリギリ

    大日商(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • カサ付面取 大日商

    カサ付面取

    大日商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギンナン 大日商

    ギンナン

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • ルータービット(付刃) 庄田鉄工

    ルータービット(付刃)

    庄田鉄工
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
    シャンク径(mm)12
  • サジ 大日商

    サジ

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付
  • ヒョータン 大日商

    ヒョータン

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
  • 超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 面取り

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
  • サン・三面仕上ビット 三陽工業

    サン・三面仕上ビット

    三陽工業
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
    刃数2
  • 両段サジ 大日商

    両段サジ

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • 超硬ギンナン面 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ギンナン面

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
  • ダブルフルートストレートビット Freud

    ダブルフルートストレートビット

    Freud
    7,498税込8,248
    1本
    11日以内出荷
  • 平貴丁面 大日商

    平貴丁面

    大日商
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き) ライト精機

    トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き)

    ライト精機
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター