絞り込み
ブランド
  • 大日商(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 兼房(3)
  • ライト精機(2)
  • 三陽工業(2)
  • 高橋刃物工業(2)
  • Freud(2)
  • 庄田鉄工(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(21)
  • 6.35(2)
  • 8(1)
  • 12(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 8(24)
  • 9(7)
  • 10(34)
  • 12(39)
  • 12.7(7)
  • 15(22)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(10)
  • 20(25)
  • 21(11)
  • 23(10)
  • 24(8)
  • 25(9)
  • 26(17)
  • 30(8)
全長(mm)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 60(7)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 65(6)
  • 76(1)
  • 76.2(1)
  • 77(1)
  • 94(1)
溝長(mm)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(7)
  • 17(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
材質
  • 超硬合金(15)
  • (4)
超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(21)
6.35(2)
8(1)
12(10)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくニックビット 大日商らくらくニックビット大日商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
ルータービット(ソリッド) 庄田鉄工ルータービット(ソリッド)庄田鉄工
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
ストレートビット(ソリッドタイプ) 兼房ストレートビット(ソリッドタイプ)兼房
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
両偏心トリマー 大日商両偏心トリマー大日商
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬一段フラッシュビット 大日商超硬一段フラッシュビット大日商
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレートBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
2枚刃 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール先端形状ストレート
超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレートBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
六角軸切り抜きビット 大日商六角軸切り抜きビット大日商
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
刃径(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6.35材質超硬全長(mm)53刃長(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
テンバイ ルーター 大日商テンバイ ルーター大日商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数2
木工ビット 強力1段フラッシュビット 大日商木工ビット 強力1段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
当日出荷
有効長(mm)20材質超硬
超硬1段フラッシュ片面 BIGMAN(ビッグマン)超硬1段フラッシュ片面BIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1本
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途ベニヤボード等のくりぬきに。材質スチール先端形状1段フラッシュ片面
超硬U溝ビット BIGMAN(ビッグマン)超硬U溝ビットBIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1本
3日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
フィニッシングルーターカッター FreudフィニッシングルーターカッターFreud
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
フラッシュビット 兼房フラッシュビット兼房
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬
トリマー・ルータービット超硬スパイラル ライト精機トリマー・ルータービット超硬スパイラルライト精機
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
石膏ボード切り抜きビット 大日商石膏ボード切り抜きビット大日商
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
刃径(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6.35材質超硬全長(mm)94刃長(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター