絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(21)
- 6.35(2)
- 8(1)
- 12(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6
- 3(8)
- 8(24)
- 9(9)
- 10(39)
- 12(42)
- 12.7(7)
- 14(7)
- 15(25)
- 16(16)
- 17(7)
- 18(13)
- 20(28)
- 21(12)
- 23(11)
- 24(8)
- 25(14)
- 26(17)
- 30(12)
- 35(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 9(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(8)
- 17(1)
- 20(11)
- 21(1)
- 25(3)
- 25.4(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 40(1)
- 60(1)
全長(mm)
- 40(4)
- 50(2)
- 53(1)
- 55(1)
- 60(7)
- 63(1)
- 64(1)
- 65(6)
- 76(1)
- 76.2(1)
- 77(1)
- 94(1)
材質
- 超硬合金(15)
- 鋼(4)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- Freud(2)
- ライト精機(2)
- 三陽工業(2)
- 兼房(3)
- 大日商(11)
- 庄田鉄工(2)
- 高橋刃物工業(2)
BIGMAN(ビッグマン)・Freud・ライト精機・三陽工業・兼房・大日商・庄田鉄工・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(21)
6.35(2)
8(1)
12(11)

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ルータービット(ソリッド)
庄田鉄工¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
らくらくニックビット
大日商(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。シャンク径(Φmm)12
ルータービット(付刃)
庄田鉄工1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
ルータービット ジューシービット
高橋刃物工業¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。シャンク径(Φmm)6
超硬U溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥589税込¥6481本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
フラッシュビット
兼房¥5,698~税込¥6,268~1本5日以内出荷から6日以内出荷フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター材質超硬適合被削材種木質系材料
ストレートビット(ソリッドタイプ)
兼房¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター