木工用ビット・カッター :「工具 締め付け」の検索結果
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
12(9)
16(2)
モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。
用途フラッシュドア等の横手目地払い用
付属品L型レンチ 3mm
材質強化アルミ(台金)
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)75
刃数(p)4
締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工
刃径(Φmm)10
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)6
刃数(p)1
対応機械トリマー
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
用途軽快な作業が要求される倣い加工
刃径(Φmm)12
軸径(Φmm)12
刃長(mm)20
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
対応機械ハンディルーターなど
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途継ぎ手の大入れ加工用
軸径(Φmm)16
全長(mm)65
刃長(mm)20
付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト
締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト
刃数(p)2
替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199
対応機械大入れルーターなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り
刃径(Φmm)10
全長(mm)55
刃長(mm)9
付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ
締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト
軸径(Φmm)6
刃数(p)1
替刃仕様No.99
対応機械トリマー
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用
軸径(Φmm)12
全長(mm)85
付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシン
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工
軸径(Φmm)12
全長(mm)70
刃長(mm)12
付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8
締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
刃数(p)2
仕様毛引付替刃2枚仕様
対応機械NCルーター・ルーターマシン
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途柱組みの大入れアリミゾ加工用
軸径(Φmm)16
全長(mm)65
付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト
締付ボルトM3×15キャップボルト
刃数(p)2
対応機械大入れルーターなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
用途穴あけ・座ぐり溝加工用
全長(mm)75
付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い
軸径(Φmm)12
刃長(mm)20
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
対応機械ハンディルーターなど
電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途化粧板などの留め削り、面取り加工
仕様傾斜45°
付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個
軸径(Φmm)6
全長(mm)55
刃長(mm)9
刃径(Φmm)23
刃数(p)1
替刃仕様No.99
締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト
対応機械トリマー
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
用途外周切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
用途電動トリマーによる各種目地払い加工
付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4
材質強化アルミ(台金)
外径(Φmm)66
刃数(p)2
替刃仕様No.301-FC
締付ボルトB306
刃厚T(mm)30
穴径M14
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。替刃の交換が簡単に行えます。替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
用途敷居・鴨居などのたて溝加工。モルダー・昇降盤での溝突加工
付属品T型レンチ LT-30
材質強化アルミ(台金)
刃数(p)8
締付ボルトM6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)
対応機械昇降盤・モルダー
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工
刃径(Φmm)12
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)12
刃数(p)1
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途外周切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。