絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5(10)
- 12(9)
- 12.5(8)
- 12.7(10)
- 14.5(12)
- 16(14)
- 16.5(8)
- 17(11)
- 18(16)
- 19(16)
- 20(14)
- 21.5(11)
- 22(16)
- 23(10)
- 24(12)
- 25(15)
- 26(10)
- 28(11)
- 30(10)
- 32(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSマックス(1)

ストレート(6)

六角軸(15)
全長(mm)
- 158(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 280(14)
- 300(1)
- 320(2)
- 330(2)
- 350(1)
- 380(1)
- 400(2)
- 420(3)
- 505(5)
- 520(1)
- 600(2)
- 650(1)
- 800(3)
- 1000(3)
- 1200(2)
- 1500(1)
溝長(mm)
- 110(1)
- 120(1)
- 140(3)
- 160(4)
- 162(6)
- 165(1)
- 200(4)
- 202(1)
- 210(2)
- 230(1)
- 260(1)
- 300(3)
- 302(1)
- 385(2)
- 387(3)
- 400(1)
- 460(2)
- 500(1)
- 660(2)
- 1050(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 13
- 3(13)
- 3.2(8)
- 3.4(14)
- 3.5(19)
- 4(16)
- 4.3(14)
- 4.5(20)
- 4.8(11)
- 5(13)
- 5.3(13)
- 5.5(14)
- 6(15)
- 6.35(47)
- 6.4(14)
- 7(8)
- 8(12)
- 8.5(8)
- 10(32)
- 18(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(6)
- 超硬合金(13)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ユニカ(16)
- サンコーテクノ(6)
- ミヤナガ(6)
- ハウスビーエム(2)
- SKC(1)
- ALPEN(1)
- コマドリル(1)
ユニカ・サンコーテクノ・ミヤナガ・ハウスビーエム・SKC・ALPEN・コマドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14.5(12)
16(14)
18(16)
19(16)
20(14)
21.5(11)
22(16)
24(12)
25(15)
28(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
六角シャンクドリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。用途コンクリート
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
アンカードリル (全長280タイプ)
サンコーテクノ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル (全長320タイプ)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル (全長420タイプ)
サンコーテクノ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸UXクロスビット ロング
ユニカ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材
テーパーアダブター(六角軸)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)158シャンク対辺13mmテーパーNo.1
六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ
コマドリル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。用途法面工事用。適合機種ハンマードリル全長(mm)1200被削材●コンクリート●石材●岩石●ブロック有効長(mm)1050シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸ビットブリスターパック
ユニカ¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート。適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ビットブリスターパック
ユニカ¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート。トラスコ品番749-4688適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ
ユニカ¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5
デルタゴンHEXビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷トラスコ品番432-7641適合機種電気ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280質量(g)850シャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)30.0有効長(mm)160材質(刃)超硬チップシャンク形状六角軸
六角軸UXクロスビット
ユニカ¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)320シャンク径(Φmm)13有効長(mm)202シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート・ブロック・レンガ、石材など。トラスコ品番361-2058適合機種ハンマードリル材質(刃部)超鋼チップ全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13刃径(mm)28.0
アンカードリル (全長520タイプ)
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)520有効長(mm)400シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
六角軸ビット ロング石材用
ユニカ¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
六角軸ビット
ユニカ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。用途被削材:コンクリート。トラスコ品番451-2669適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビット”Bタイプ”
ユニカ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0666適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)140シャンク径(mm)13刃径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
六角軸UXクロスビットショート
ユニカ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162