神王工業
ハンマークロスドリル <六角軸> 全長280mm
刃先は4枚刃で独自の交差角度で従来にない耐久力と切削性を実現。
鉄筋干渉時の反動、衝撃も少なく、高い安全性を確保。
真円度の高い穿孔で、スムーズなアンカー挿入が可能。
全長(mm)
280
有効長(mm)
160
適合材
コンクリート・石材・ブロック・レンガ・モルタル等
シャンク形状
六角軸
六角軸対辺(mm)
13
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04705658
X6K1300280
13
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04705667
X6K1400280
14
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04705676
X6K2300280
23
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04705832
X6K2700280
27
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04705850
X6K2000280
20
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください