絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.3(8)
- 5.5(1)
- 6(3)
- 6.4(2)
- 6.5(2)
シャンク形状

ストレート(8)
全長(mm)
- 85(1)
- 100(9)
- 150(7)
- 400(1)
溝長(mm)
- 39(1)
- 54(5)
- 55(2)
- 65(2)
- 85(1)
- 90(6)
- 300(1)
シャンク径(Φmm)
- 5.3
- 3(13)
- 3.2(8)
- 3.4(14)
- 3.5(19)
- 4(16)
- 4.3(14)
- 4.5(20)
- 4.8(11)
- 5(13)
- 5.5(14)
- 6(15)
- 6.35(47)
- 6.4(14)
- 7(8)
- 8(12)
- 8.5(8)
- 10(32)
- 13(33)
- 18(7)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(3)
- 超硬合金(7)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ALPEN(5)
- ハウスビーエム(4)
- ユニカ(3)
- TRUSCO(1)
ALPEN・ハウスビーエム・ユニカ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.3(8)
5.5(1)
6(3)
6.4(2)
6.5(2)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)
ALPEN(7件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)
ALPEN(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥309税込¥3401本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
マルチカット ドリル(ストレートシャンク)
ALPEN¥369~税込¥406~1本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)
ユニカ¥889税込¥9781個当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応