絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24
- 3.4(115)
- 3.5(119)
- 4(83)
- 4.3(121)
- 4.5(84)
- 5(110)
- 5.5(84)
- 6(116)
- 6.4(87)
- 8(85)
- 10(97)
- 10.5(102)
- 12(101)
- 12.5(96)
- 12.7(83)
- 14.5(97)
- 16(98)
- 18(98)
- 20(84)
- 22(85)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(13)

SDSマックス(10)

ストレート(4)

六角軸(10)
全長(mm)
- 160(1)
- 170(1)
- 223(1)
- 250(4)
- 260(2)
- 270(2)
- 280(7)
- 320(5)
- 350(4)
- 380(3)
- 400(2)
- 420(3)
- 450(8)
- 505(7)
- 520(6)
- 540(2)
- 650(4)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 100(3)
- 160(5)
- 162(1)
- 165(2)
- 180(3)
- 200(15)
- 202(1)
- 210(1)
- 260(3)
- 290(2)
- 300(6)
- 310(2)
- 380(3)
- 385(3)
- 387(2)
- 390(2)
- 400(15)
- 500(2)
- 650(2)
- 1000(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 13(12)
- 18(3)
- 22(1)
- その他(1)
材質
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 合金工具鋼(3)
- 超硬合金(23)
- 鋼(1)
セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
- ユニカ(14)
- ミヤナガ(12)
- サンコーテクノ(11)
- コマドリル(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- ハウスビーエム(2)
- フィッシャージャパン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ALPEN(1)
- 関西工具製作所(1)
ユニカ・ミヤナガ・サンコーテクノ・コマドリル・BOSCH(ボッシュ)・BAHCO(バーコ)・ヒルティ(HILTI)・ハウスビーエム・フィッシャージャパン・HiKOKI(ハイコーキ)・ALPEN・関西工具製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5(110)
6(116)
10.5(102)
12(101)
14.5(97)
16(98)
18(98)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥6,389~税込¥7,028~1個当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
アンカードリル(SDS全長260タイプ)
サンコーテクノ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
SDS-max 8Xビット
BOSCH(ボッシュ)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用
ミヤナガ¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
アンカードリル (全長320タイプ)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から4日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
ミストダイヤドリルカッター
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ITドリルカッター
ミヤナガ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
コンクリートドリル(SDSplus)
BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
アンカードリル (全長420タイプ)
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬全長(mm)420有効長(mm)300シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
アンカードリル(SDS全長460タイプ)
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から9日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク径SDSチャック
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥14,219税込¥15,6411本翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ドリルビット TE-YX
ヒルティ(HILTI)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から13日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング
ユニカ¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
六角軸クロスドリルビット超ロング
コマドリル(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷から8日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸UXクロスビット ロング
ユニカ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材
集塵ビット FHD
フィッシャージャパン¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー クォートリック2
フィッシャージャパン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。用途被削材:コンクリート。回転打撃。