絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 3.4(115)
- 3.5(119)
- 4(83)
- 4.3(121)
- 4.5(84)
- 5(110)
- 5.5(84)
- 6(116)
- 6.4(87)
- 8(85)
- 10(97)
- 10.5(102)
- 12(101)
- 12.5(96)
- 12.7(83)
- 14.5(97)
- 16(98)
- 18(98)
- 20(84)
- 22(85)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(2)

SDSマックス(8)

ストレート(1)

六角軸(5)
全長(mm)
- 280(7)
- 305(1)
- 350(1)
- 370(1)
- 420(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 505(7)
- 520(1)
- 530(1)
- 540(3)
- 570(2)
- 640(1)
- 650(1)
- 670(1)
- 800(1)
- 870(1)
- 950(1)
- 1150(1)
溝長(mm)
- 130(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(4)
- 162(1)
- 165(2)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(2)
- 310(1)
- 380(3)
- 385(2)
- 387(2)
- 400(7)
- 450(3)
- 500(1)
- 550(1)
- 650(2)
- 800(1)
- 1000(1)
シャンク径(Φmm)
- 13(4)
- 18(2)
材質
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(4)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ユニカ(6)
- サンコーテクノ(5)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- ミヤナガ(2)
- コマドリル(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ハウスビーエム(1)
- SKC(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 関西工具製作所(1)
ユニカ・サンコーテクノ・ヒルティ(HILTI)・ミヤナガ・コマドリル・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ハウスビーエム・SKC・フィッシャージャパン・関西工具製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5(110)
6(116)
10.5(102)
12(101)
14.5(97)
16(98)
18(98)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
SDS-maxビット×540L
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
六角軸ビット
ミヤナガ¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥9,498~税込¥10,448~1本7日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク六角軸13H
六角軸クロスドリルビット
コマドリル¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から6日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥20,774税込¥22,8511本翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ドリルビット TE-YX
ヒルティ(HILTI)¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷から13日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
アンカードリルADX2-HEXタイプ
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
六角軸UXクロスビット ロング
ユニカ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材
アンカードリルADX2-MAXタイプ
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
集塵ビット FHD
フィッシャージャパン¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から翌々日出荷クリーン衛生環境場所において、ビット先端から切粉の即時吸収します。用途コンクリートへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
SDMドリルビット
コマドリル¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
コアビット TE-C-DS
ヒルティ(HILTI)¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。全長(mm)500材質/仕上刃部:超硬チップ有効長(mm)310
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥64,980税込¥71,4781本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C