絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 50
- 3.4(115)
- 3.5(119)
- 4(83)
- 4.3(121)
- 4.5(84)
- 5(110)
- 5.5(84)
- 6(116)
- 6.4(87)
- 8(86)
- 10(98)
- 10.5(104)
- 12(103)
- 12.5(98)
- 12.7(86)
- 14.5(100)
- 16(100)
- 18(100)
- 20(86)
- 22(87)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(5)

SDSマックス(1)
全長(mm)
- 570(1)
溝長(mm)
- 130(4)
- 150(1)
- 450(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
ブランド
- ヒルティ(HILTI)(5)
- BAHCO(バーコ)(1)
ヒルティ(HILTI)・BAHCO(バーコ)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(115)
3.5(119)
4.3(121)
5(110)
6(116)
10.5(104)
12(103)
14.5(100)
16(100)
18(100)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
コアビット TE-C-DS
ヒルティ(HILTI)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル仕様回転+打撃セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-HD
ヒルティ(HILTI)¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-WD
ヒルティ(HILTI)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷から18日以内出荷用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-ALC
ヒルティ(HILTI)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷用途ALCパネル仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)150軸の形状SDSプラス C