絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(4)
- 3.5(4)
- 3.8(2)
- 4(2)
- 4.3(4)
- 4.5(2)
- 4.8(3)
- 5(2)
- 5.3(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 6.4(3)
- 6.5(2)
シャンク形状

六角軸(5)
全長(mm)
- 90(4)
- 95(4)
- 110(2)
- 157(1)
- 172(1)
溝長(mm)
- 45(4)
- 50(4)
- 65(2)
- 100(1)
- 115(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(6)
材質
- ハイス(1)
- 鋼(1)
ハイス・鋼
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(98)
- ユニカ(85)
- サンコーテクノ(83)
- 神王工業(43)
- マキタ(30)
- ハウスビーエム(30)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- EFFORT(エホート)(22)
- コマドリル(19)
- TRUSCO(15)
- KIドリル(14)
- エスコ(13)
- ALPEN(13)
- RELIEF(12)
- ウイニングボアー(11)
- ライト精機(8)
- SK11(8)
- フィッシャージャパン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.4(4)
3.5(4)
4.3(4)
4.8(3)
5(2)
5.3(2)
5.5(2)
6(2)
6.4(3)
6.5(2)

コンクリート用ドリル
ベッセル¥629~税込¥692~1本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用ドリル3本組
ベッセル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル
ベッセル¥729~税込¥802~1本当日出荷片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル3本組
ベッセル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル(コンクリート用)
ベッセル¥969税込¥1,0661本当日出荷モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル コンクリート用ロング
ベッセル(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。用途モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、。プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。材質高硬度HSS(ハイス)